Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rollen für TRANSOMOBIL-Wagen, Tragkraft 500 kg, Durchmesser 200 mm | TTK3113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rollen für TRANSOMOBIL-Wagen, Tragkraft 500 kg, Durchmesser 200 mm | TTK3113
Polyamid-Rollen für TRANSOMOBIL-Wagen, Tragkraft 500 kg, Durchmesser 200 mm | TTK3113
Artikel-Nr.:
     C9620-TTK3113
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TTK3113
EAN/GTIN:
     4045916902143
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidräder ø 200 mm
Polyamid-Rollen für TRANSOMOBIL-Wagen, Tragkraft 500 kg, Durchmesser 200 mm | TTK3113

Die Polyamid-Rollen für TRANSOMOBIL sorgen für einen besseren und störfreien Lauf bei weichen, glatten und ebenen Böden. Darüber hinaus haben die Rollen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Fette, Salze, Säuren und Laugen. Durch den geringen Rollwiderstand sind die Rollen bodenschonend und führen zu einem geräuschlosen Lauf. Durch das Rollenlager sind die Rollen widerstandsfähig und Stoßunempfindlich.

Die Rollen sind bei gleichmäßiger Lastverteilung bis zu 500 kg belastbar. Somit werden sie auch für den Transport von schweren Gütern verwendet.

Die Lieferung besteht aus 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfesteller mit einem Durchmesser von 200 mm. Zu Ihrer Sicherheit sind die Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Feststeller ausgestattet.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
235
Breite mm:
50
Tragkraft kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Für Rollendurchmesser bis mm:
200
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Plattformwagen,TRANSOMOBIL,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Etagenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3111
ab € 25,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TTK3112
ab € 45,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.