| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-TV0306 Herst.-Nr.: TV0306 EAN/GTIN: 4045916022995 |
| |
|
| | |
| TPE-Rollen für mobile Werkbank, 4 Lenkrollen 2 Feststeller, Tragkraft von 250 kg, Durchmesser 125 mm (Aufpreis pro Wagen) | TV0306
TPE-Rollen für mobile Werkbänke sorgen für einen besseren und störfreien Lauf bei glatten und ebenen Böden. Durch den geringen Rollwiderstand sind die Rollen bodenschonend und führen zu einem geräuschlosen Lauf. Durch das Rollenlager sind die Rollen widerstandsfähig und Stoßunempfindlich.
Die Rollen sind bei gleichmäßiger Lastverteilung bis zu 250 kg belastbar. Somit werden sie für den Transport von leichten Gütern verwendet.
Die Lieferung besteht aus 4 Lenkrollen, 2 mit Radfeststellern. Zu Ihrer Sicherheit sind die Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Feststeller ausgestattet.
Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis pro Wagen. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Höhe mm: | 125 | Serienname: | Mobile Werkbank | Einsatzgebiet: | Beistellmehrzwecktisch | Tischausführung: | Baukasten | Tragkraft kg: | 250 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank,Werkbank fahrbar,Wekbank mobil,Werkstattwagen,mobiler Werkstattwagen,Werkbankwagen,Werktischwagen,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör |
| | |
| |