Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1650/1730 x 10 x 800 mm | TVK0341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1650/1730 x 10 x 800 mm | TVK0341
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1650/1730 x 10 x 800 mm | TVK0341
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK0341
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK0341
EAN/GTIN:
     4045916978544
Suchbegriffe:
Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen...
Stirnwand aus Drahtgitter verzinkt, für VARIMOBIL Wagen, HxBxT = 1650/1730 x 10 x 800 mm | TVK0341

Die verzinkten Stirnwände dienen zur Durchschub- und Zugriffssicherung und sind aus 3 mm starkem Eisendraht gefertigt. Die Stirnwandhöhe ist 1650/1730 mm und die Tiefe beträgt 800 mm. Die Maschenweite ist 50 x 50 mm, somit ist das seitliche Wagenumfeld weiterhin sichtbar.
Weitere Informationen:
Breite mm:
3
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
800
Höhe mm:
1650/1730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0435
ab € 32,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0436
ab € 36,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0437
ab € 41,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0438
ab € 48,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0338
ab € 30,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0339
ab € 32,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0578
ab € 46,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0431
ab € 30,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0432
ab € 35,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0433
ab € 40,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0434
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.