Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse mit Flügeltür für COMBI in Rubinrot RAL 3003, Türanschlag rechts, Türhöhe 700 mm | WCK0047.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse mit Flügeltür für COMBI in Rubinrot RAL 3003, Türanschlag rechts, Türhöhe 700 mm | WCK0047.3003
Gehäuse mit Flügeltür für COMBI in Rubinrot RAL 3003, Türanschlag rechts, Türhöhe 700 mm | WCK0047.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-WCK0047.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WCK0047.3003
EAN/GTIN:
     4064577000319
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Gehäuse
flügeltürenschrank gehäuse
Gehäuse mit Flügeltür für COMBI in Rubinrot RAL 3003, Türanschlag rechts, Türhöhe 700 mm | WCK0047.3003

Gehäuse mit Flügeltür für COMBI - zur Unterbringung von Werkzeugen oder Kleinmaterialien direkt am Arbeitsplatz. Die 50 mm Lochrasterung dient zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden. Der Gehäuseunterbau ist mit einem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Türe ist rechts angeschlagen.

Die Tragkraft der Gehäuseunterbauten mit Tür beträgt 200 kg.

Der Gehäuseunterbau mit Tür hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 und eine Höhe von 560 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet.

Sie können den Gehäuseunterbau mit einem festen Einlegeboden, Artikelnummer WC0035 oder einem Ausziehboden, Artikelnummer WC0036, ergänzen.

Auf Anfrage ist das Leergehäuse mit Tür für das Werkbanksystem Combi auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
800
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
COMBI
Einsatzgebiet:
Werkstatt
Tischausführung:
Baukasten
Tragkraft kg:
300
Nutzhöhe mm:
700
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Schubfächer,Schubladen,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,COMBI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,05*
€ 460,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.9006
ab € 48,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.7016
ab € 48,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.5007
ab € 49,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.0001
ab € 48,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.5012
ab € 48,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.7035
ab € 48,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.6011
ab € 48,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.2001
ab € 48,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.3003
ab € 48,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0036.5021
ab € 49,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0065.9006
ab € 86,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0065.7016
ab € 86,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0065.5007
ab € 86,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0065.0001
ab € 86,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0065.5012
ab € 86,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.