| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-WCK0080 Herst.-Nr.: WCK0080 EAN/GTIN: 4045916002881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anti-Rutsch-Einlage für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm, BxTxH = 425 x x 3 mm | WCK0080
Vermeiden Sie die Gefahr eines Verkratzen und Beschädigen der Werkzeuge und des Schubfachs durch ein Verrutschen des Werkstücks bei schneller Öffnung. Die Einlage ist aus einem PES (Polyester)-Gewebe gefertigt und verfügt über eine PVC-Beschichtung. Die Anti-Rutsch-Einlage hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von mm und eine Höhe von 3 mm. Sie ist für eine Blendenhöhe von 50 mm geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verkaufseinheit: | VE | Für Blendenhöhe mm: | 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |