| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-WCK0082 Herst.-Nr.: WCK0082 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fachschienen für Gehäuse-Schubfächer, für Blendenhöhe 100 - 300 mm, BxTxH = 9 x x mm | WCK0082
Schaffen Sie mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Mithilfe von Einzel-Fachschienen können Sie Ihren Arbeitsplatz ganz individuell einrichten. Die Fachschienen ermöglichen eine schonende und übersichtliche Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile. In Kombination mit Seitenschienen und Fachteilern ist dem Ordnen keine Grenze gesetzt. Die Fachschienen werden am Schubfachboden verschraubt. Die Fachschienen haben eine Breite von 9 mm, eine Tiefe von mm und eine Höhe von mm. Sie sind für eine Blendenhöhe von 100 - 300 mm geeignet und aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verkaufseinheit: | VE | Für Blendenhöhe mm: | 100 - 300 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |