Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünfeck-Verkettungselement PROFI mit Kunststoffplatte, für Tischtiefe = 700 mm | WPK1419.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fünfeck-Verkettungselement PROFI mit Kunststoffplatte, für Tischtiefe = 700 mm | WPK1419.5007
Fünfeck-Verkettungselement PROFI mit Kunststoffplatte, für Tischtiefe = 700 mm | WPK1419.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK1419.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK1419.5007
EAN/GTIN:
     4045916938302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Fünfeck-Verkettungselement PROFI mit Kunststoffplatte, für Tischtiefe = 700 mm | WPK1419.5007

Gestalten Sie Ihren Arbeitsraum ganz nach Bedarf! Mit dem Fünfeck-Verkettungselement PROFI können Sie den vorhandenen Raum bis in die letzte Ecke voll ausnutzen. Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler! Das Fünfeck-Verkettungselement PROFI ist die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze in U- oder L-Form.

Der mitgelieferte Stützrahmen ist aus Stahlblech gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet. Somit ist er äußerst stabil und langlebig. Ideal in Kombination mit weiteren PROFI Grund- und Anbauwerkbänken in einer Tischtiefe von 700 mm zur Gestaltung eines Gruppenarbeitsplatzes. Der Stützrahmen verfügt über eine Höhenverstellung von 700-1000 mm.

Das Verkettungselement PROFI ist bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 600 kg belastbar.

Die in der Lieferung enthaltene Fünfeck-Kunststoffplatte hat eine Breite von 700/1100 mm, eine Tiefe von 700 mm und eine Höhe von 40 mm. Die Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

Das Fünfeck-Verkettungselement PROFI kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauwerkbänken in gleicher Werkbanktiefe zu einem Gruppenarbeitsplatz erweitert werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1040
Breite mm:
700/1100
Tiefe mm:
700
Form:
Fünfeck
Serienname:
PROFI Spezial
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tischausführung:
Anbautisch
Tragkraft kg:
600
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: Verkettungstische,Verkettung,Verbindung,Verbindungstische,Ecktisch,Eckplatte,Volleck,Volleckplatte,Fünfeck,Fünfeckplatte,Fünfeck mit Stützfußrahmen,Volleck mit Stützrahmen,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,72*
€ 712,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,12*
€ 701,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,88*
€ 690,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.0001
ab € 677,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.2001
ab € 679,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.3003
ab € 676,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.5007
ab € 680,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.5012
ab € 679,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.5021
ab € 682,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.6011
ab € 679,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.7016
ab € 677,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.7035
ab € 680,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK1415.9006
ab € 678,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.