Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbank PROFI Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 840 mm | WPK4004.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 840 mm | WPK4004.3003
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 840 mm | WPK4004.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK4004.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK4004.3003
EAN/GTIN:
     4045916931259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 840 mm | WPK4004.3003

Die Anbauwerkbank PROFI Standard in Rubinrot RAL 3003, 1250, 700 mm tief und 840 mm hoch, ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier Ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren. Die Stabilität verdankt die Werkbank Ihrer sehr hohen Tragkraft von 2000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung).

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.

Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 40 mm stark, 1250 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich geeignet. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

ACHTUNG! Für eine Anbauwerkbank PROFI Standard ist eine Grundwerkbank erforderlich (Grundwerkbank PROFI Standard Produkt-Nummer: WPK3004.3003).

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Standard auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
800
Plattenstärke mm:
40
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Standard
Tragkraft kg:
2000
Höhe mm:
840
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: anbaugestell werkbank, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Standard,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 66,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 66,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 66,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 66,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 66,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 66,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 66,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 66,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 66,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4005.0001
ab € 317,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4005.2001
ab € 316,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4005.3003
ab € 317,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4005.5007
ab € 315,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4005.5012
ab € 315,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.