Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbank PROFI Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK4016.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK4016.5007
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK4016.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK4016.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK4016.5007
EAN/GTIN:
     4045916932294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbank PROFI Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm | WPK4016.5007

Die Anbauwerkbank PROFI Standard in Brillantblau RAL 5007, 1500 mm breit, 700 mm tief und 840 mm hoch, ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier Ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren. Die Stabilität verdankt die Werkbank ihrer sehr hohen Tragkraft von 1800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung).

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.

Die Blechbelag-Werkbankplatte 40 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Werkbankplatte für mechanische Arbeiten mit sehr schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet

ACHTUNG! Für eine Anbauwerkbank ist eine Grundwerkbank erforderlich (Anbauwerkbank PROFI Standard Produkt-Nummer: WPK3016.5007).

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Standard auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
800
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Standard
Tragkraft kg:
1800
Höhe mm:
840
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: anbaugestell werkbank, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Standard,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,96*
€ 573,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,54*
€ 569,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,41*
€ 541,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 66,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 65,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 65,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 65,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 66,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 66,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 65,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 66,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 66,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4006.0001
ab € 355,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4006.2001
ab € 354,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4006.3003
ab € 352,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4006.5007
ab € 355,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4006.5012
ab € 354,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.