Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbank PROFI Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 740-1040 mm | WPK7019.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbank PROFI Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 740-1040 mm | WPK7019.3003
Anbauwerkbank PROFI Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 740-1040 mm | WPK7019.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK7019.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK7019.3003
EAN/GTIN:
     4045916942941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbank PROFI Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 700 x 740-1040 mm | WPK7019.3003

Die Anbauwerkbank PROFI Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1500 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Fertigungsarbeitsplatz. Die Werkbank PROFI Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 740-1040 mm plus Werkbankplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.

Die lichtgraue Kunststoff-Werkbankplatte 40 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Werkbankplatte mit stossfestem Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei. Die Kunststoff-Werkbankplatte ist geeignet für Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

ACHTUNG! Für eine Anbauwerkbank ist eine Grundwerkbank erforderlich (Grundwerkbank PROFI Spezial Produkt-Nummer: WPK6019.3003).

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Spezial auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Spezial
Tragkraft kg:
800
Höhe mm:
740-1040
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: anbaugestell werkbank, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,65*
€ 562,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,94*
€ 542,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,82*
€ 517,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 66,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 65,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 65,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 66,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 65,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 65,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 65,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 66,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 66,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.9006
ab € 97,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7016
ab € 97,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5007
ab € 97,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.0001
ab € 97,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5012
ab € 97,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.