Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Schlitzplatte für CANTOLAB und ALU, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1500 mm | ZBK0174.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Schlitzplatte für CANTOLAB und ALU, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1500 mm | ZBK0174.0001
Werkzeug-Schlitzplatte für CANTOLAB und ALU, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1500 mm | ZBK0174.0001
Werkzeug-Schlitzplatte für CANTOLAB und ALU, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1500 mm | ZBK0174.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK0174.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK0174.0001
EAN/GTIN:
     4045916986884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte
Werkzeug-Schlitzplatte für CANTOLAB und ALU, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1500 mm | ZBK0174.0001

Die Werkzeug-Schlitzplatte für alle CANTOLAB- und ALU-Arbeitstischedient zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenase oder Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Kleinteile, Werkzeuge und sonstige Materialien. Womit auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter erhöht wird. Befestigt wird die Werkzeug-Schlitzplatte an CANTOLAB und ALU Alu-Aufbauportalen.

Die Werkzeug-Schlitzplatte hat ein Schlitzmaß von 50 mm. Die Schlitzplatten sind im 22 mm Raster angeordnet. Die Schlitzplatte ist aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1496 mm, eine Gesamttiefe von 24,5 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm.

Die Werkzeug-Schlitzplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlitzplatten
Höhe mm:
350
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Serienname:
CANTOLAB/ALU
Verkaufseinheit:
VE
Für Tischbreite mm:
1500
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1496
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte,Werkzeugschlitzplatte,Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.0001
ab € 71,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.2001
ab € 71,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.3003
ab € 71,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.5007
ab € 71,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.5012
ab € 71,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.5021
ab € 71,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.6011
ab € 70,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.7016
ab € 71,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.7035
ab € 70,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0171.9006
ab € 71,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0172.0001
ab € 83,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0172.2001
ab € 83,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0172.3003
ab € 83,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0172.5007
ab € 83,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0172.5012
ab € 82,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.