| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-ZBK0932 Herst.-Nr.: ZBK0932 EAN/GTIN: 4045916778816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Not-Aus-Schalter fertig montiert für verdrahteten Energiekanal, BxTxH = 70 x 64 x 70 mm | ZBK0932
Der Haupt-Schalter wird für die Ansteuerung von externen/internen Schaltgeräten verwendet. Er verfügt über eine Not-Aus-Funktion um die bestehende Stromversorgung sofort zu unterbrechen und Ihre Mitarbeiter und Werkzeuge vor weiteren Schäden zu schützen. Durch die Fertigmontage können Sie die Einbauelemente sofort anschließen und verwenden. Sparen Sie Zeit! Der Not-Aus-Schalter hat eine Breite von 70 mm, eine Tiefe von 64 mm und eine Höhe von 70 mm. Er hat einen Pilztaster mit rotem Bedienknopf und ist mit einer 70 mm breiten Blende versehen. Die Blende ist aus lichtgrauem Kunststoff gefertigt. Bitte geben Sie die genaue Anordnung Ihrer gewünschten Komponenten an. Nutzen Sie hierzu unser Anordnungsformular. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Not-Aus-Schalter | Höhe mm: | 64 | Breite mm: | 70 | Tiefe mm: | 70 | Energiekanaltyp: | Mit Montage | Platzbedarf Einbaukomponenten/Anzahl PE Energiekan: | 2 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: energieversorgungsleiste systemarbeitsplatz, Not-Aus-Schalter,Einschalter,Ausschalter,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |