Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Aus-Schalter mit Kontrolllampe fertig montiert für verdrahteten Energiekanal, BxTxH= 75 x 50 x 75 mm | ZBK0933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ein-Aus-Schalter mit Kontrolllampe fertig montiert für verdrahteten Energiekanal, BxTxH= 75 x 50 x 75 mm | ZBK0933
Ein-Aus-Schalter mit Kontrolllampe fertig montiert für verdrahteten Energiekanal, BxTxH= 75 x 50 x 75 mm | ZBK0933
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK0933
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK0933
EAN/GTIN:
     4045916778823
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
energieversorgungsleiste systemarbe...
Ein-Aus-Schalter mit Kontrolllampe fertig montiert für verdrahteten Energiekanal, BxTxH= 75 x 50 x 75 mm | ZBK0933

Der Ein-Aus-Schalter mit integrierter Kontrolllampe wird für die Steuerung externer Verbraucher oder Leuchten verwendet.

Durch die Fertigmontage können Sie die Einbauelemente sofort anschließen und verwenden. Sparen Sie Zeit!

Der Ein-Aus-Schalter hat eine Breite von 75 mm, eine Tiefe von 50 mm und eine Höhe von 75 mm. Die Blende ist aus lichtgrauem Kunststoff gefertigt.

Bitte geben Sie die genaue Anordnung Ihrer gewünschten Komponenten an. Nutzen Sie hierzu unser Anordnungsformular.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ein-Aus-Schalter
Höhe mm:
50
Breite mm:
75
Tiefe mm:
75
Energiekanaltyp:
Mit Montage
Platzbedarf Einbaukomponenten/Anzahl PE Energiekan:
1
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Ein-Aus-Schalter,Einschalter,Ausschalter,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.