| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-ZBK0934 Herst.-Nr.: ZBK0934 EAN/GTIN: 4045916778830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE-Steckdose fertig montiert für verdrahteten Energiekanal, BxTxH = 76 x 76 x 76 mm | ZBK0934
CEE-Steckdose zum Kraftstromanschluss von 400 V für leistungsstarke Maschinen und Elektrogeräte oder Stromverteilungsapparate. Zur Nutzung vieler Maschinen müssen die Motoren mit Drehstrom betrieben werden. Die CEE-Steckdose sorgt für eine entsprechende Stromphasenverschiebung zum Betrieb dieser Motoren. Aufgrund des 4 + 1 poligen Anschlusses kann die Leistung auf 3 Stromzufuhrphasen verteilt werden und es entsteht somit keine Überhitzung. Durch die Fertigmontage können Sie die Einbauelemente sofort anschließen und verwenden. Sparen Sie Zeit! Die CEE-Steckdose hat eine Breite von 76 mm, eine Tiefe von 76 mm und eine Höhe von 76 mm. Sie ist mit einer 70 mm breiten Blende versehen. Die Blende ist aus lichtgrauem Kunststoff gefertigt. Bitte geben Sie die genaue Anordnung Ihrer gewünschten Komponenten an. Nutzen Sie hierzu unser Anordnungsformular. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | CEE-Steckdose | Höhe mm: | 76 | Breite mm: | 76 | Tiefe mm: | 76 | Energiekanaltyp: | Mit Montage | Platzbedarf Einbaukomponenten/Anzahl PE Energiekan: | 1 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, cee anbaudose 400v, energieversorgungsleiste systemarbeitsplatz, CEE-Steckdose,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |