Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Energiekanal mit 3 Doppelsteckdosen, BxTxH = 1500 x 67 x 130 mm | ZBK0943


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Energiekanal mit 3 Doppelsteckdosen, BxTxH = 1500 x 67 x 130 mm | ZBK0943
Komplett-Energiekanal mit 3 Doppelsteckdosen, BxTxH = 1500 x 67 x 130 mm | ZBK0943
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK0943
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK0943
EAN/GTIN:
     4045916778878
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
energieversorgungsleiste systemarbe...
Komplett-Energiekanal mit 3 Doppelsteckdosen, BxTxH = 1500 x 67 x 130 mm | ZBK0943

Der Energiekanal ist für alle Arbeitstische und Werkbänke geeignet. Er wird mit 3 Doppelsteckdosen komplett montiert und verdrahtet geliefert. Somit haben Sie die gewünschten Anschlüsse direkt am Arbeitsplatz und es kann kein Kabelsalat mehr entstehen. Die Arbeitsfläche bleibt aufgeräumt und die Gefahr von Stolperfallen bei externer Stromverbindung entfällt. Er wird mit Befestigungs-Set zur Montage auf der Tischplatte geliefert.

Der Netz-Anschluss muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Der Energiekanal hat eine Breite von 1500 mm, eine Tiefe von 67 mm und eine Höhe von 130 mm. Er verfügt über 3 Schutzkontakt-Doppelsteckdosen. Der Kanal ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Der Energiekanal hat eine Kabeleinführung auf der Rückseite und eine Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Der Energiekanal wird standardmäßig ohne Zuleitung ausgeliefert. Sie haben allerdings die Möglichkeit die Zuleitung mit der Artikelnummer ZB3521 für 230 V oder ZB3522 für 400 V gleich mit zu bestellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Energiekanal
Höhe mm:
130
Energiekanaltyp:
Komplett
Breite mm:
1496
Tiefe mm:
78
Verkaufseinheit:
VE
Für Tischbreite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,76*
€ 605,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,15*
€ 602,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,98*
€ 590,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,50*
€ 571,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0940
ab € 302,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0941
ab € 312,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0942
ab € 327,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0944
ab € 399,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0945
ab € 412,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.