Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstischplatte Blechbelag verzinkt, BxTxH = 2000 x 1200 x 22 mm | ZBK1486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstischplatte Blechbelag verzinkt, BxTxH = 2000 x 1200 x 22 mm | ZBK1486
Arbeitstischplatte Blechbelag verzinkt, BxTxH = 2000 x 1200 x 22 mm | ZBK1486
Arbeitstischplatte Blechbelag verzinkt, BxTxH = 2000 x 1200 x 22 mm | ZBK1486
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK1486
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK1486
EAN/GTIN:
     4045916779967
Suchbegriffe:
Arbeitstischplatte
arbeitstischplatte krieg
arbeitstischplatte blechbelag
Arbeitstischplatte Blechbelag verzinkt, BxTxH = 2000 x 1200 x 22 mm | ZBK1486

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Tischplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Arbeitsplatten, für den Eigenbau von Arbeitstischen oder auch als leichte Werkbankplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Arbeitstischplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1200 mm.

Die Blechbelag-Arbeitstischplatte 22 mm stark, 2000 mm breit und 1200 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Werkbankplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB1400 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Arbeitstischplatte Blechbelag
Höhe mm:
22
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstischplatte,leichte Tischplatte,Abdeckplatte,leichte Arbeitstischplatte,Blechbelag,Blechbelag verzinkt,Arbeitsplatte,Blech,Abriebfest,Stoßfest,Schlagfest,Ölbeständig,Fettbeständig,widerstandsfähig,Feinblech,Schichtspanplatte,Spanplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,23*
€ 488,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1401
ab € 95,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1421
ab € 126,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1402
ab € 122,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1412
ab € 130,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1422
ab € 158,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1433
ab € 226,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1484
ab € 272,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1403
ab € 149,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1413
ab € 159,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1423
ab € 181,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1434
ab € 260,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1485
ab € 308,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1414
ab € 185,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1424
ab € 209,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1435
ab € 287,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.