Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstischplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 1500 x 1200 x 22 mm | ZBK1769


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstischplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 1500 x 1200 x 22 mm | ZBK1769
Arbeitstischplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 1500 x 1200 x 22 mm | ZBK1769
Arbeitstischplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 1500 x 1200 x 22 mm | ZBK1769
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK1769
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK1769
EAN/GTIN:
     4045916780871
Suchbegriffe:
Arbeitstischplatte
Arbeitstischplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 1500 x 1200 x 22 mm | ZBK1769

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Tischplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Arbeitsplatten, für den Eigenbau von Arbeitstischen oder auch als leichte Werkbankplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Arbeitstischplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1450 mm.

Die Nickelgrau Linoleum-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und mm tief, besteht aus einem robustem, verschleißfestem und permanent antistatischem Linoleum-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist verschleiß- und stoßfest, temperaturbeständig sowie blendfrei und rutschhemmend. Weiterhin ist die Linoleum- Tischplatte nach B1 (Brandschutzklasse 1) schwer entflammbar und entspricht somit der DIN 4102. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Benzin, Ethanol, sowie Öle, Fette und Teer auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für technische, elektronische und mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZBK1720 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nickelgrau
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Arbeitstischplatte Linoleum
Höhe mm:
22
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstischplatte,leichte Tischplatte,Abdeckplatte,leichte Arbeitstischplatte,Linoleum,Linoleum grün,Arbeitsplatte,Universal,verschleißfest,stoßfest,temparaturbeständig,antistatisch,blendfrei,rutschhemmend,antibaktieriell,robust,Schichtspanplatt,Spanplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,86*
€ 425,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1721
ab € 130,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1741
ab € 157,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1728
ab € 147,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1748
ab € 179,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1722
ab € 150,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1732
ab € 168,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1742
ab € 181,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1753
ab € 262,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1723
ab € 174,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1733
ab € 193,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1743
ab € 224,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1759
ab € 278,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1729
ab € 192,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1749
ab € 240,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1754
ab € 296,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.