Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.2001
Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK2181.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK2181.2001
EAN/GTIN:
     4045916906714
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.2001

Der Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür dient als zusätzliche Ladefläche für eine flexiblere Lagerorganisation Ihrer Kleinteile oder Arbeitsmittel. Durch die 50 mm Lochrasterung des Gehäuseunterbaus kann der Boden in der Höhe individuell, somit passgenau eingerichtet werden.

Die Tragkraft des Einlegebodens beträgt 35 kg.

Der Einlegeboden hat eine Breite von 460 mm, eine Tiefe von 574 mm und eine Höhe von 17 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
17
Breite mm:
460
Tiefe mm:
574
Serienname:
KRIEG-Unterbauten
Tragkraft kg:
35
Für Tischausführung:
Stationär
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.9006
ab € 43,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.7016
ab € 43,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5007
ab € 43,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.0001
ab € 43,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5012
ab € 43,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.7035
ab € 43,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.6011
ab € 43,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.3003
ab € 43,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5021
ab € 43,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.