| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-ZBK2186.2001 Herst.-Nr.: ZBK2186.2001 EAN/GTIN: 4045916906752 |
| |
|
| | |
| Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.2001
Der Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür dient als zusätzliche Ladefläche für eine flexiblere Lagerorganisation Ihrer Kleinteile und Arbeitsmittel. Er ist bis zu 80 % ausziehbar und erleichtert somit den Zugriff auf das Werkzeug. Durch die 50 mm Lochrasterung des Gehäuseunterbaus kann der Boden in der Höhe individuell, somit passgenau eingerichtet werden.
Die Tragkraft des Ausziehbodens beträgt 35 kg.
Der Ausziehboden hat eine Breite von 460 mm, eine Tiefe von 545 mm und eine Höhe von 19 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet. Bitte beachten Sie, dass bei mobilen Schubfachschränken und Gehäuseunterbauten für mobile Tische aus Sicherheitsgründen kein Ausziehboden verwendet werden darf. Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 19 | Breite mm: | 460 | Tiefe mm: | 545 | Serienname: | KRIEG-Unterbauten | Tragkraft kg: | 35 | Für Tischausführung: | Stationär | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Rotorange RAL 2001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auszieh fachboden, Ausziehboden,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie |
| | |
| |