Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 580 x 200 mm | ZBK2194.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 580 x 200 mm | ZBK2194.0001
Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 580 x 200 mm | ZBK2194.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK2194.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK2194.0001
EAN/GTIN:
     4045916782288
Suchbegriffe:
Gehäuseschubfächer,Unterbauten,Gehä...
Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 580 x 200 mm | ZBK2194.0001

Die Gehäuse-Schubfächer sind in Verbindung mit den Unterbau-Leergehäusen oder fahrbaren Schubfachschränken verwendbar.

Sie dienen zur optimalen Materialaufbewahrung und sorgen für eine saubere Ordnung am Arbeitsplatz. Somit gewinnen Sie eine freie Arbeitsfläche und können diese für Ihre Tätigkeit sinnvoll nutzen. Dennoch sind Ihre Werkzeuge und Kleinteile bei Bedarf jederzeit griffbereit.

Durch die verstärkte Stahlblechkonstruktion sind die Schubfächer stabil und verwindungsfrei. Sie verfügen über eine Rollenlagerung, welche einen leichtlaufenden Auszug von bis zu 80 % ermöglicht. Außerdem ist das Schubfach mit einer großen schwarzen, handlichen Griffleiste, sowie einem Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung ausgestattet.

Die Tragkraft der Gehäuse-Schubfächer beträgt 35 kg. Das Gehäuse-Schubfach hat eine Breite von 460 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Blendenhöhe von 200 mm.

Es ist aus Stahl gefertigt und im 36 mm Raster gelocht. Das Schubfach ist in Graugrün HF 0001 hochwertig pulverbeschichtet.

Für mehr Ordnung und Übersicht können Sie Ihre Schubfächer mit einer Vielzahl von Schubfachunterteilungen bestücken. Bedienen Sie sich aus unserem reichhaltigen Angebot.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schubfach
Serienname:
KRIEG-Unterbauten
Nutzhöhe mm:
185
Tragkraft kg:
35
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graugrün HF 0001
Höhe mm:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2192.9006
ab € 65,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2193.9006
ab € 74,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2194.9006
ab € 84,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2195.9006
ab € 103,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2191.9006
ab € 63,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2192.7016
ab € 65,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2193.7016
ab € 74,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2194.7016
ab € 84,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2195.7016
ab € 103,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2191.7016
ab € 63,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2192.5007
ab € 65,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2193.5007
ab € 74,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2194.5007
ab € 84,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2195.5007
ab € 103,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK2191.5007
ab € 62,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.