Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Unterteilungs-Set 1 für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm | ZBK3001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Unterteilungs-Set 1 für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm | ZBK3001
Komplett-Unterteilungs-Set 1 für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm | ZBK3001
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
Komplett-Unterteilungs-Set 1 für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm | ZBK3001

Sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz! Durch die Komplett-Unterteilungs-Sets für unsere Gehäuse-Schubfächer werden Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz sortiert und übersichtlich gelagert. Vermeiden Sie ein langes Suchen nach Werkzeugen und Kleinteilen für ein produktiveres Arbeiten durch Minimierung von Zugriffszeiten.

Das Komplett-Unterteilungs-Set 1 besteht aus 2 Fachschienen.

Die Fachschienen haben eine Breite von 9 mm, eine Tiefe von 483 mm und eine Höhe von 33 mm. Sie sind für eine Blendenhöhe von 50 mm geeignet und aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
Weitere Informationen:
Serienname:
KRIEG-Unterbauten
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
2 Fachschienen
Für Blendenhöhe mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Unterteilung,Unterteilungsset,Schubfachunterteilung,Schubfachunterteilungsset,Schubladenaufteilung,Schubfachaufteilung,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.