Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Unterteilungs-Set 4 für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100-300 mm | ZBK3014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Unterteilungs-Set 4 für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100-300 mm | ZBK3014
Komplett-Unterteilungs-Set 4 für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100-300 mm | ZBK3014
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3014
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
Komplett-Unterteilungs-Set 4 für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100-300 mm | ZBK3014

Sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz! Durch die Komplett-Unterteilungs-Sets für unsere Gehäuse-Schubfächer werden Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz sortiert und übersichtlich gelagert. Vermeiden Sie ein langes Suchen nach Werkzeugen und Kleinteilen für ein produktiveres Arbeiten durch Minimierung von Zugriffszeiten.

Das Komplett-Unterteilungs-Set 4 besteht aus 2 Fachschienen, 2 Seitenschienen, 8 Fachteilern Breite = 98 mm und 4 x Breite = 208 mm.

Die Fachschienen haben eine Breite von 9 mm, eine Tiefe von 483 mm und eine Höhe von 33 mm. Die Seitenschienen haben eine Breite von 432 mm, eine Tiefe von 0,75 mm und eine Höhe von 31 mm. Die Fachteiler haben eine Breite von 208 (4x) und 98 mm (8x), eine
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Serienname:
KRIEG-Unterbauten
Ausführung:
2 Fachschienen, 2 Seitenschienen, 8+4 Fachteiler
Verkaufseinheit:
VE
Für Blendenhöhe mm:
100-300
Weitere Suchbegriffe: Unterteilung,Unterteilungsset,Schubfachunterteilung,Schubfachunterteilungsset,Schubladenaufteilung,Schubfachaufteilung,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3004
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.