Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 3000 x 1,5 x 100 mm | ZBK3318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 3000 x 1,5 x 100 mm | ZBK3318
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 3000 x 1,5 x 100 mm | ZBK3318
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3318
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3318
EAN/GTIN:
     4045916783131
Suchbegriffe:
Rückwandgalerie,Rückwandaufkantung,...
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 3000 x 1,5 x 100 mm | ZBK3318

Vermeiden Sie das unbeabsichtigte Herabfallen und Beschädigungen von Materialien und Werkzeugen rückseitig der Arbeitsplatte! Durch den Einsatz von Rückwandgalerien schaffen Sie mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zum Schutz Ihrer Güter und Werkzeuge. Die Rückwandgalerie wird an die entsprechende Platte verschraubt. Durch die abgerundeten Ecken wird die Gefahr von Schnittverletzungen vermieden.

Die Rückwandgalerie hat eine Breite von 3000 mm, eine Tiefe von 1,5 mm und eine Höhe von 100 mm. Sie ist aus 1,5 mm starkem, verzinktem Stahlblech gefertigt.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Baukasten
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3312
ab € 15,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3313
ab € 20,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3314
ab € 17,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3315
ab € 19,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3316
ab € 20,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3317
ab € 25,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3311
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.