Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Steckdose Systemarbeitsplatz
>
Artikel
Zuleitung extra für Energiekanal, 400 V, Länge = 5 m | ZBK3522
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-ZBK3522
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ZBK3522
EAN/GTIN:
4045916784602
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
energieversorgungsleiste systemarbe...
Zuleitung extra für Energiekanal, 400 V, Länge = 5 m | ZBK3522
Die Zuleitung ermöglicht den Anschluss von Energiekanälen an die Stromquelle.
Die Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.
Die Zuleitung besteht aus einem 5 m langen Anschlusskabel und einem Stecker mit 400 V.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zuleitung
Kabel/Schlauchlänge in mm:
5000
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
400 V
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFI
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Montagetischsystem ALU
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFIPLAN
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem MULTIPLAN
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Prüftischsystem CANTOLAB
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Packtischsystem PACKPOOL
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 4 Energiebereitstellung
... >
Lager 9620
>
WORKFLEX
>
Systemunabhängige Aufbauportale
Weitere Suchbegriffe:
Zuleitung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuleitung extra für Energiekanal, 230 V/16 A, Länge = 5 m | ZBK3521
KRIEG Industriegeräte
ZBK3521
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen