Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Flaschen-, Getränketüten- und Dosenhalter für Einsatz an diversen Arbeitsplätzen. | ZBK3573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldraht-Flaschen-, Getränketüten- und Dosenhalter für Einsatz an diversen Arbeitsplätzen. | ZBK3573
Stahldraht-Flaschen-, Getränketüten- und Dosenhalter für Einsatz an diversen Arbeitsplätzen. | ZBK3573
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3573
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3573
EAN/GTIN:
     4064577084241
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter krieg
flaschenhalter
Stahldraht-Flaschen-, Getränketüten- und Dosenhalter für Einsatz an diversen Arbeitsplätzen. | ZBK3573

Der Flaschenhalter ist für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten geeignet. Durch die Befestigung direkt an dem Fußrahmen wird die Arbeitsfläche von Flaschen- Getränketüten oder Dosen befreit und somit nur für das Arbeiten bereitgestellt. Auch die Gefahr der ungewollten Ausschüttung der Getränke- oder Doseninhalts wird verringert.

Der Flaschenhalter hat eine Breite von 125 mm, eine Tiefe von 100 mm und eine Höhe von 190 mm. Der Innenring hat einen Durchmesser von 95 mm. Er ist aus Stahldraht gefertigt und in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Der Flaschenhalter kann an UNIVERSAL Arbeitstischen und PROFI Werkbänken befestigt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Flaschenhalter
Breite mm:
125
Durchmesser mm:
95
Serienname:
UNIVERSAL/PROFI
Befestigung an:
Verschraubung
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Stahldraht,Stahldrahtflaschenhalter,Stahldrahtgetränkehalter,Stahldrahtdosenhalter,Flaschenhalter,Getränkehalter,Dosenhalter,Ablage,Ablagekonsole,Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.