Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontabdeckung aus PVC für unverdrahteten Energiekanal, BxTxH = 2000 x 15 x 80 mm | ZBK3698


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontabdeckung aus PVC für unverdrahteten Energiekanal, BxTxH = 2000 x 15 x 80 mm | ZBK3698
Frontabdeckung aus PVC für unverdrahteten Energiekanal, BxTxH = 2000 x 15 x 80 mm | ZBK3698
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3698
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3698
EAN/GTIN:
     4045916786279
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
energieversorgungsleiste systemarbe...
Frontabdeckung aus PVC für unverdrahteten Energiekanal, BxTxH = 2000 x 15 x 80 mm | ZBK3698

Die Frontabdeckung wird für den Einbau der individuellen Einbauelemente am unverdrahteten Energiekanal benötigt.

Sie ist aus lichtgrauem PVC gefertigt und kann zum gewünschten Maß zugeschnitten werden. Die Frontabdeckung hat eine Breite von 2000 mm, eine Tiefe von 15 mm und eine Höhe von 80 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Frontabdeckung
Höhe mm:
150
Tiefe mm:
80
Energiekanaltyp:
Ohne Montage
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3697
ab € 19,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3696
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.