Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Aufbausäule für UNIVERSAL + PROFI Standard Anbautische, Nutzhöhe 600 mm | ZBK3782.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Aufbausäule für UNIVERSAL + PROFI Standard Anbautische, Nutzhöhe 600 mm | ZBK3782.9006
Anbau-Aufbausäule für UNIVERSAL + PROFI Standard Anbautische, Nutzhöhe 600 mm | ZBK3782.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3782.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3782.9006
EAN/GTIN:
     4045916938746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
aufbausäulen systemarbeitsplatz
Anbau-Aufbausäule für UNIVERSAL + PROFI Standard Anbautische, Nutzhöhe 600 mm | ZBK3782.9006

Aufbaukomponenten sorgen dafür, dass aus einem Arbeitstisch ein voll ausgebauter Arbeitsplatz entsteht. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Die Aufbausäule mit einer Nutzhöhe von 600 mm, bei einer Gesamthöhe von 1200 mm, kann an allen Arbeitstischen UNIVERSAL + PROFI Standard verwendet werden.

Die in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtete Aufbausäule ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Sie dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar sind zwei Aufbausäulen = eine Aufbaukomponenteneinheit, mit 120 kg. Die Aufbausäule verfügen über eine Nutzhöhe von 600 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelne Aufbausäule hat hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).

Die zu ergänzende Grundeinheit können Sie unter der Produkt-Nummer: ZBK3781.9006 bestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbausäulen
Serienname:
UNIVERSAL Standard/PROFI Standard
Nutzhöhe mm:
600
Für Tischausführung:
Anbautisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Für Tischbreite mm:
1000-3000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.9006
ab € 360,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.7016
ab € 361,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.5007
ab € 362,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.0001
ab € 360,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.5012
ab € 360,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.7035
ab € 360,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.6011
ab € 362,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.2001
ab € 360,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.3003
ab € 361,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.5021
ab € 362,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.9006
ab € 376,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.7016
ab € 377,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.5007
ab € 374,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.0001
ab € 376,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.5012
ab € 375,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.