Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal mit Ausleger für UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | ZBK3843.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauportal mit Ausleger für UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | ZBK3843.5007
Aufbauportal mit Ausleger für UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | ZBK3843.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3843.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3843.5007
EAN/GTIN:
     4045916786996
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Aufbauportal mit Ausleger für UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | ZBK3843.5007

Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 2100 mm, kann an allen Arbeitstischen UNIVERSAL + PROFI Spezial mit einer Tischbreite von 1000 mm und ab einer Tischtiefe von 800 mm verwendet werden.

Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen, einer Querstabilisierungsstrebe, 2 Schienenbahn-Auslegern, sowie einer Schienenbahn-Laufschiene für die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen.

Das in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar ist das Aufbauportal mit 120 kg. Der Schienenbahnausleger hat eine Tiefe von 700 mm. Bei Auslegertiefe 350 mm ist der Ausleger mit 40 kg belastbar, bei Auslegertiefe 700 mm mit 25 kg. Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 996 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).

Das Aufbauportal UNIVERSAL + PROFI Spezial Grundportal kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauportalen erweitert werden (Anbauportal UNIVERSAL + PROFI Spezial Produkt-Nummer: ZB3844.5007).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbauportale mit Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Serienname:
UNIVERSAL Spezial/UNIVERSAL Ergo K/UNIVERSAL Ergo E Memory
Verkaufseinheit:
VE
Komponentenbreite mm:
996
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Für Tischbreite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,18*
€ 529,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,49*
€ 515,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1203.7035
ab € 476,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.9006
ab € 443,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.7016
ab € 444,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.5007
ab € 441,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.0001
ab € 442,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.5012
ab € 443,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.7035
ab € 444,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.6011
ab € 445,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.2001
ab € 446,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.3003
ab € 444,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1201.5021
ab € 442,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1202.9006
ab € 455,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1202.7016
ab € 455,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1202.5007
ab € 455,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1202.0001
ab € 453,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.