Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox für MULTIPLAN Packtische, in Brillantblau RAL 5007, BxTxH 245 x 200 x 120 mm | ZBK3900.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox für MULTIPLAN Packtische, in Brillantblau RAL 5007, BxTxH 245 x 200 x 120 mm | ZBK3900.5007
Ablagebox für MULTIPLAN Packtische, in Brillantblau RAL 5007, BxTxH 245 x 200 x 120 mm | ZBK3900.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3900.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3900.5007
EAN/GTIN:
     4045916787795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochp...
Ablagebox für MULTIPLAN Packtische, in Brillantblau RAL 5007, BxTxH 245 x 200 x 120 mm | ZBK3900.5007

Die Ablagebox für alle MULTIPLAN Packtische mit Stahl-Aufbauportalen dient zur Ablage von Kleinteilen, Zetteln oder kleine Sichtlagerkästen. Somit werden benötigte Kleinteile in Greifnähe bereitgestellt und die Zugriffszeiten verkürzt. Die Box wird an Stahl-Aufbauportalen befestigt.

Die Ablagebox hat eine Gesamtbreite von 245 mm, eine Gesamttiefe von 200 mm und eine Gesamthöhe von 120 mm. Die Stellfläche beträgt BxTxH 240 x 165 x 120 mm. Die Ablagebox ist aus Stahlblech gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ablagebox
Höhe mm:
120
Breite mm:
245
Serienname:
PACKPOOL
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Tragkraft kg:
40
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.9006
ab € 44,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.7016
ab € 44,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.0001
ab € 44,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.5012
ab € 44,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.7035
ab € 44,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.6011
ab € 44,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.2001
ab € 44,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.3003
ab € 44,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3900.5021
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.