Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtboxen-Regal in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtboxen-Regal in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.2001
Sichtboxen-Regal in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.2001
Sichtboxen-Regal in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3901.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3901.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtboxen-Regal in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.2001

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Das Sichtboxen-Regal ist die perfekte Lösung hierfür. Das Regal ist für maximal 12 Sichtlagerboxen geeignet. Es verfügt über 3 schräggestellte Etagen mit einer Stellfläche von je 425 mm Breite, 145 mm Tiefe und 120 mm Höhe. Außerdem sind die Etagen vorne aufgekantet, um somit das Herabfallen von Kleinteilen oder das Herunterrutschen von Sichtboxen und die damit verbundenen Verletzungsgefahren zu vermeiden. Sie können das Sichtboxen-Regal sowohl freistehend als auch in Verbindung mit dem Sichtboxen-Regal-Halter-Element verwenden.

Das Sichtboxen-Regal hat eine Breite von 430 mm, eine Tiefe von 155 mm und eine Höhe von 310 mm. Es ist aus Stahlblech gefertigt und in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.

Die Tragkraft des Sichtboxenregals beträgt alleinstehend 24 kg. Jede Fachebene kann mit 8 kg beladen werden. In Verbindung mit dem Sichtboxen-Regal-Halter-Element beträgt die Tragkraft 10 kg.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sichtboxen-Regal
Höhe mm:
310
Breite mm:
430
Befestigung an:
Frei verwendbar
Tragkraft kg:
40
Verwendung an:
Systemneutral
Tiefe/Nutztiefe mm:
155
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Tischregal Sichtkästen, lagersichtbox stahlblech, lagersichtbox, lagersichtkasten orange, Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.0001
ab € 222,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.2001
ab € 221,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.3003
ab € 222,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.5007
ab € 222,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.5012
ab € 223,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.5021
ab € 223,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.6011
ab € 221,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.7016
ab € 222,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.7035
ab € 222,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3902.9006
ab € 222,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3909.0001
ab € 164,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3909.2001
ab € 163,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3909.3003
ab € 164,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3909.5007
ab € 163,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3909.5012
ab € 163,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.