Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxenträgerschiene für UNIVERSAL und PROFI in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | ZBK3905.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxenträgerschiene für UNIVERSAL und PROFI in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | ZBK3905.7016
Boxenträgerschiene für UNIVERSAL und PROFI in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | ZBK3905.7016
Boxenträgerschiene für UNIVERSAL und PROFI in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | ZBK3905.7016
Boxenträgerschiene für UNIVERSAL und PROFI in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | ZBK3905.7016
Boxenträgerschiene für UNIVERSAL und PROFI in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | ZBK3905.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3905.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3905.7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Boxenträgerschiene
arbeitstisch boxenträgerschiene
Boxenträgerschiene für UNIVERSAL und PROFI in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1246 x 2 x 100 mm | ZBK3905.7016

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Durch die Boxenträgerschiene kann diese Problematik vermieden werden. Sie wird an Stahl-Aufbauportalen befestigt und ist stufenlos neigbar. Sichtlagerboxen mit Haltenase können einfach an die Boxenträgerschiene eingehängt werden.

Die Tragkraft der Boxenträgerschiene beträgt 40 kg.

Die Boxenträgerschiene hat eine Breite von 1246 mm, eine Tiefe von 2 mm und eine Höhe von 100 mm. Sie ist aus Stahl gefertigt und in Anthrazit RAL 7016 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Boxenträgerschiene
Höhe mm:
100
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Verwendung an:
UNIVERSAL/PROFI
Tragkraft kg:
40
Verkaufseinheit:
VE
Komponentenbreite mm:
1246
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Boxenträgerelement,Boxenträger,Boxenträgerschiene,Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3905.9006
ab € 69,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3906.9006
ab € 73,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3907.9006
ab € 75,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3908.9006
ab € 81,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3904.9006
ab € 65,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3906.7016
ab € 72,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3907.7016
ab € 75,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3908.7016
ab € 81,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3904.7016
ab € 66,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3905.5007
ab € 69,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3906.5007
ab € 73,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3907.5007
ab € 75,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3908.5007
ab € 81,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3904.5007
ab € 66,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK3905.0001
ab € 69,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.