Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau ALU mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 600 mm | ZBK4229.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau ALU mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 600 mm | ZBK4229.5007
Gehäuse-Unterbau ALU mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 600 mm | ZBK4229.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4229.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4229.5007
EAN/GTIN:
     4045916990409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hobelbank,Systemarbeitsplatz,System...
Gehäuse-Unterbau ALU mit Tür, Türanschlag links, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 600 mm | ZBK4229.5007

Gehäuseunterbau mit Tür für alle Arbeitstische ALU - zur Unterbringung von Werkzeugen oder Kleinmaterialien direkt am Arbeitsplatz. Die 50 mm Lochrasterung dient zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden. Der Gehäuseunterbau ist mit einem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Türe ist links angeschlagen.

Die Tragkraft der Gehäuseunterbauten mit Tür beträgt 200 kg. Die Nutzhöhe beträgt 300. Der Gehäuseunterbau mit Tür hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 und eine Höhe von mm.

Er ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Außerdem können Sie den Gehäuseunterbau mit einem Einlegeboden, Artikelnummer ZB2181 oder einem Ausziehboden, Artikelnummer ZB2186, ergänzen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gehäuse mit Tür
Für Tischausführung:
Stationär
Türanschlag:
links
Tür Tischtiefe mm:
600
Ausführung:
Türanschlag links
Tragkraft kg:
200
Tiefe mm:
580
Serienname:
ALU
Nutzhöhe mm:
300
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,18*
€ 345,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.0001
ab € 240,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.0002
ab € 239,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.2001
ab € 240,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.3003
ab € 238,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.5012
ab € 240,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.5021
ab € 240,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.6011
ab € 239,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.7016
ab € 239,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.7035
ab € 240,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4229.9006
ab € 238,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4269.0001
ab € 264,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4269.0002
ab € 263,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4269.2001
ab € 264,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4269.3003
ab € 266,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4269.5007
ab € 265,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.