Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300 mm mit 2 Schubfächern, für Tischtiefe mm | ZBK4522.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300 mm mit 2 Schubfächern, für Tischtiefe mm | ZBK4522.5007
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300 mm mit 2 Schubfächern, für Tischtiefe mm | ZBK4522.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4522.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4522.5007
EAN/GTIN:
     4045916983746
Suchbegriffe:
Hobelbank,Systemarbeitsplatz,System...
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300 mm mit 2 Schubfächern, für Tischtiefe mm | ZBK4522.5007

Kompletter Gehäuse-Unterbau für Arbeitstisch ALU. Für die intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Belastbar ist das Gehäuse für alle Arbeitstische ALU bis 200 kg. Das Gehäuse ist an Arbeitstischen ALU mit einer Tischtiefe von mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 2 Schubfächern mit den Blendenhöhen 2 x 150 mm.

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Sie sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr.

Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Schubfächer
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
ALU
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
2
Für Tischausführung:
Stationär
Blendenhöhe mm:
2 x 150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Verkaufseinheit:
VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,13*
€ 530,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,71*
€ 461,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.0001
ab € 390,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.0002
ab € 388,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.2001
ab € 388,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.3003
ab € 389,12*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.5012
ab € 388,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.5021
ab € 390,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.6011
ab € 387,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.7016
ab € 389,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.7035
ab € 391,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4522.9006
ab € 388,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4525.0001
ab € 333,16*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4525.0002
ab € 334,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4525.2001
ab € 331,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4525.3003
ab € 332,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4525.5007
ab € 333,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.