Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, für Tischtiefe mm | ZBK4772.0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, für Tischtiefe mm | ZBK4772.0002
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, für Tischtiefe mm | ZBK4772.0002
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4772.0002
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4772.0002
EAN/GTIN:
     4045916972825
Suchbegriffe:
Hobelbank,Systemarbeitsplatz,System...
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, für Tischtiefe mm | ZBK4772.0002

Kompletter Gehäuse-Unterbau für Arbeitstisch ALU. Für die intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 560 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in der Farbkombination HF 0002 = Korpus lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brillantblau RAL 5007. Belastbar ist das Gehäuse für alle Arbeitstische ALU bis 200 kg. Das Gehäuse ist an Arbeitstischen ALU mit einer Tischtiefe von mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 500 mm und besteht aus 4 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1 x 50 , 1 x 100 , 1 x 150 , 1 x 200 mm.

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Sie sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr.

Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Schubfächer
Höhe mm:
560
Tiefe mm:
580
Serienname:
ALU
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Für Tischausführung:
Stationär
Blendenhöhe mm:
1 x 50 , 1 x 100 , 1 x 150 , 1 x 200
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Verkaufseinheit:
VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,78*
€ 769,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,09*
€ 760,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,93*
€ 735,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,10*
€ 651,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.0001
ab € 551,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.2001
ab € 548,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.3003
ab € 549,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.5007
ab € 550,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.5012
ab € 550,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.5021
ab € 549,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.6011
ab € 548,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.7016
ab € 552,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.7035
ab € 548,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4772.9006
ab € 551,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4775.0001
ab € 496,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4775.0002
ab € 496,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4775.2001
ab € 495,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4775.3003
ab € 494,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4775.5007
ab € 496,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.