Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4789.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4789.7035
EAN/GTIN:
     4064577094851
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter krieg
flaschenhalter
Flaschen- und Getränkehalter für Stahlaufbauportaleinsatz | ZBK4789.7035

Praktisch und oft nachgefragt. Der Flaschen- Dosen, und Getränketütenhalter. Der Halter ist ist für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten geeignet. Durch den Innenringdurchmesser von 100 mm ist auch eine Aufnahme von quadratischen 1.5 Liter Flaschen möglich. Weiterhin kann der Flaschenhalter auch für Getränketassen verwendet werden, welche einfach positioniert werden können.!!!

Durch die Befestigung direkt am Arbeitstisch, Werkbank oder den entsprechenden Anbaukomponenten wird die Arbeitsfläche von Getränkeflaschen-, Tüten oder Dosen befreit und somit nur für das Arbeiten bereit gestellt. Auch die Gefahr der ungewollten Ausschüttung der Getränke- oder Doseninhalts wird verringert.

Dieser Flaschenhalter wird mithilfe einer Steckmontage befestigt und ist somit für einen Einsatz an Stahl-Aufbauportal geeignet.

Der Halter ist aus Stahlblech gefertigt und in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Flaschenhalter
Durchmesser mm:
100
Serienname:
UNIVERSAL/PROFI
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Befestigung:
Steckmontage
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Flaschenhalter,Getränkehalter,Dosenhalter,Ablage,Ablagekonsole,Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.0001
ab € 61,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.2001
ab € 61,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.3003
ab € 61,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.5007
ab € 61,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.5012
ab € 61,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.5021
ab € 61,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.6011
ab € 61,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.7016
ab € 60,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.7035
ab € 60,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3350.9006
ab € 60,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3341.0001
ab € 64,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3341.2001
ab € 64,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3341.3003
ab € 64,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3341.5007
ab € 64,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3341.5012
ab € 64,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.