Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm mit Türanschlag links, für Tischtiefe 600 mm | ZBK4979.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm mit Türanschlag links, für Tischtiefe 600 mm | ZBK4979.5007
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm mit Türanschlag links, für Tischtiefe 600 mm | ZBK4979.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4979.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4979.5007
EAN/GTIN:
     4045916989694
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank,Schubladenschrank,S...
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 500 mm mit Türanschlag links, für Tischtiefe 600 mm | ZBK4979.5007

Kompletter Gehäuse-Unterbau für Arbeitstisch ALU. Für die intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 560 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Belastbar ist das Gehäuse für alle Arbeitstische ALU bis 200 kg. Das Gehäuse ist an Arbeitstischen ALU mit einer Tischtiefe von 600 mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 500 mm und besteht aus 1 Türe links angeschlagen und einem festen Einlegeboden.

Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Tür
Höhe mm:
560
Tiefe mm:
580
Serienname:
ALU
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
500
Für Tischausführung:
Stationär
Türanschlag:
links
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Tür Tischtiefe mm:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,23*
€ 433,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.0001
ab € 303,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.0002
ab € 301,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.2001
ab € 301,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.3003
ab € 303,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.5012
ab € 302,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.5021
ab € 301,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.6011
ab € 301,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.7016
ab € 303,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.7035
ab € 302,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4979.9006
ab € 301,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4973.0001
ab € 345,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4973.0002
ab € 347,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4973.2001
ab € 345,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4973.3003
ab € 346,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK4973.5007
ab € 347,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.