Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkürzter Zwischenboden für ALU Arbeitstische mit BxT 2000 x 800 mm, BxTxH= 2000 x x 22 mm | ZBK8116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkürzter Zwischenboden für ALU Arbeitstische mit BxT 2000 x 800 mm, BxTxH= 2000 x x 22 mm | ZBK8116
Verkürzter Zwischenboden für ALU Arbeitstische mit BxT 2000 x 800 mm, BxTxH= 2000 x x 22 mm | ZBK8116
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8116
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8116
EAN/GTIN:
     4045916942415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischeinlegeboden
Einlegeboden Arbeitstisch
einlegeboden arbeitstisch
Verkürzter Zwischenboden für ALU Arbeitstische mit BxT 2000 x 800 mm, BxTxH= 2000 x x 22 mm | ZBK8116

Nutzen Sie den Stauraum unter der Tischplatte! Durch die Anbringung eines Zwischenbodens unter der Tischplatte gewinnen Sie zusätzliche Ladefläche direkt am Arbeitsplatz. Durch den verkürzten Zwischenboden erhalten Sie die erforderliche Beinfreiheit und erreichen einen optimalen Bewegungsablauf.Der Boden wird auf die unteren Streben der Fußrahmen befestigt. Für die extra Stabilität ist der Zwischenboden mit einem Unterzug ausgestattet.

Der Zwischenboden ist bei gleichmäßig verteilter Last mit 75 kg belastbar.

Der Zwischenboden hat eine Breite von 2000 mm, eine Tiefe von mm und eine Höhe von 22 mm. Der Boden ist aus einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schicht-Spanplatte mit lichtgrauer Melaminbeschichtung und stoßfestem Kunststoff-Umleimer gefertigt.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Zwischenböden bei vorhandenen Fußstützen, Gehäuse-Unterbauten mit einer Nutzhöhe von 500 mm und fahrbaren Schubfachschränken nicht möglich ist. Der Einsatz eines Zwischenbodens bei vorhandenen Seitenblenden ist auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Produkttyp:
Zwischenboden
Höhe mm:
19
Für Tischausführung:
Stationär
Tragkraft kg:
75
Tiefe mm:
400
Serienname:
ALU
Breite mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Tür Tischtiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8112
ab € 62,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8114
ab € 100,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8101
ab € 62,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8103
ab € 100,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8105
ab € 133,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.