Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtboxen-Regal-Halter-Element für CANTOLAB und ALU mit Einfachgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm | ZBK8247.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für CANTOLAB und ALU mit Einfachgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm | ZBK8247.7035
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für CANTOLAB und ALU mit Einfachgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm | ZBK8247.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8247.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8247.7035
EAN/GTIN:
     4045916178944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für CANTOLAB und ALU mit Einfachgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm | ZBK8247.7035

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Das Sichtboxen-Regal-Halter-Element ist für Sichtboxen-Regale oder aber auch als Ablage für Kleinteile bestens geeignet.

Es wird an Alu-Aufbauportalen befestigt und schafft eine freie Arbeitsfläche, die somit für die eigentliche Tätigkeit zur Verfügung steht. Das Element verfügt außerdem über eine drehbare Platte, die mit einer Griffleiste ausgestattet ist. Durch den Einfachgelenk-Schenkarm können Sie das Element bei Bedarf auf die Seite schwenken und haben somit den gewünschten Freiraum. Die Reichweite beträgt 430 mm.

Die Tragkraft des Sichtboxen-Regal-Halter-Elements beträgt 20 kg.

Bitte beachten Sie, dass die Lieferung kein Sichtboxen-Regal enthält. Dieses können Sie aber mit der Artikelnummer ZB3901 gleich mitbestellen!

Das Sichtboxen-Regal-Halter-Element hat eine Breite von 435 mm, eine Tiefe von 165 mm und eine Höhe von 120 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sichtboxen-Regal-Halter-Element
Höhe mm:
120
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Verwendung an:
CANTOLAB/ALU
Tiefe/Nutztiefe mm:
165
Tragkraft kg:
20
Breite mm:
435
Ausladung mm:
430
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
Einfachgelenk
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Tischregal Sichtkästen, lagersichtbox grau, lagersichtbox, lagersichtkasten 120 mm höhe, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.0001
ab € 223,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.2001
ab € 222,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.3003
ab € 223,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.5007
ab € 222,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.5012
ab € 223,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.5021
ab € 222,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.6011
ab € 223,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.7016
ab € 223,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.7035
ab € 222,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8248.9006
ab € 221,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8247.0001
ab € 164,12*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8247.2001
ab € 163,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8247.3003
ab € 163,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8247.5007
ab € 162,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8247.5012
ab € 164,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.