Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035
Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8380.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8380.7035
EAN/GTIN:
     4064577096725
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter krieg
flaschenhalter
Flaschen- und Getränkehalter für Maschinen und Arbeitstischeinsatz , Ausführung für Arbeitstisch ALU | ZBK8380.7035

Praktisch und oft nachgefragt. Der Flaschen- Dosen, und Getränketütenhalter. Der Halter ist ist für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten geeignet. Durch den Innenringdurchmesser von 100 mm ist auch eine Aufnahme von quadratischen 1.5 Liter Flaschen möglich. Weiterhin kann der Flaschenhalter auch für Getränketassen verwendet werden, welche einfach positioniert werden können.

Durch die Befestigung direkt am Arbeitstisch, Werkbank oder den entsprechenden Anbaukomponenten wird die Arbeitsfläche von Getränkeflaschen-, Tüten oder Dosen befreit und somit nur für das Arbeiten bereit gestellt. Auch die Gefahr der ungewollten Ausschüttung der Getränke- oder Doseninhalts wird verringert.

Dieser Flaschenhalter wird mithilfe einer Schraubmontage befestigt und ist somit für einen Einsatz an ALU Arbeitstischen geeignet.

Der Halter ist aus Stahlblech gefertigt und in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Flaschenhalter
Durchmesser mm:
100
Serienname:
ALU
Befestigung an:
ALU-Tischgestell
Befestigung:
Schraubmontage
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Flaschenhalter,Getränkehalter,Dosenhalter,Ablage,Ablagekonsole,Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Standard,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.