Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden für CANTOLAB Arbeitstische Stationär BxT 1250 x 800 mm, BxTxH= 1250 x x 19mm | ZBK8804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenboden für CANTOLAB Arbeitstische Stationär BxT 1250 x 800 mm, BxTxH= 1250 x x 19mm | ZBK8804
Zwischenboden für CANTOLAB Arbeitstische Stationär BxT 1250 x 800 mm, BxTxH= 1250 x x 19mm | ZBK8804
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8804
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischeinlegeboden
Einlegeboden Arbeitstisch
Zwischenboden für CANTOLAB Arbeitstische Stationär BxT 1250 x 800 mm, BxTxH= 1250 x x 19mm | ZBK8804

Nutzen Sie den Stauraum unter der Tischplatte! Durch die Anbringung eines Zwischenbodens unter der Tischplatte gewinnen Sie zusätzliche Ladefläche direkt am Arbeitsplatz. Der Boden wird auf die unteren Streben der Fußrahmen gelegt.

Für die extra Stabilität ist der Zwischenboden mit einem Unterzug ausgestattet. Der Zwischenboden ist bei gleichmäßig verteilter Last mit 75 kg belastbar. Der Zwischenboden hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von mm und eine Höhe von 19 mm. Der Boden ist aus einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schicht-Spanplatte mit lichtgrauer Melaminbeschichtung und stoßfestem Kunststoff-Umleimer gefertigt.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Zwischenböden bei vorhandenen Fußstützen, Gehäuse-Unterbauten mit einer Nutzhöhe von 500 mm und fahrbaren Schubfachschränken nicht möglich ist. Der Einsatz eines Zwischenbodens bei vorhandenen Seitenblenden ist auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Produkttyp:
Zwischenboden
Höhe mm:
19
Für Tischausführung:
Stationär
Serienname:
CANTOLAB
Tragkraft kg:
75
Breite mm:
1250
Verkaufseinheit:
VE
Tür Tischtiefe mm:
800
Für Tischbreite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Tischunterbau,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8801
ab € 76,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8802
ab € 91,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8803
ab € 79,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8805
ab € 104,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8806
ab € 113,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8807
ab € 112,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8808
ab € 122,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8809
ab € 126,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8810
ab € 133,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8811
ab € 137,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8812
ab € 157,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.