Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gärtnersäge
>
Artikel
Astsäge mit Schutzköcher 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9628-64750
Hersteller:
Julius Berger – Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
64750
EAN/GTIN:
4006457647504
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
astsäge 30cm
BERGER Astsäge mit auswechselbarem Hochleistungs-Sägeblatt aus hartverchromtem Kohlenstoffstahl für eine lange Lebensdauer des Blattes und Schutz vor Korrosion. Die dreifach geschliffenen und impulsgehärteten Zahnspitzen arbeiten nur auf Zug und gleiten mit minimalem Widerstand durch den Ast. Dies ermöglicht einen präzisen, sauberen Schnitt zur Minimierung von Wundflächen am Schnittgut und reduziert das Risiko eines Befalls durch Pilze oder Bakterien. Ferner wird dank der Schränkung der Sägezähne ein Festklemmen der Säge während des Schneidvorgangs vermieden. Darüber hinaus gewährleisten der handfreundliche Griff und der Schutzköcher, ein sicheres und komfortables Arbeiten.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9628
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
astsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Sägeblatt 300 mm für Nr. 64750
Berger
96750
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen