Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArboRapid Teleskopstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArboRapid Teleskopstange
ArboRapid Teleskopstange
ArboRapid Teleskopstange
ArboRapid Teleskopstange
ArboRapid Teleskopstange
ArboRapid Teleskopstange
Artikel-Nr.:
     C9628-75800
Herst.-Nr.:
     75800
EAN/GTIN:
     4006457758002
Suchbegriffe:
Raupenschere Teleskopstange
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Speziell für Baumkletterer konzipiert, ermöglicht die aus hochfestem Aluminium bestehende BERGER ArboRapid Teleskopstange 75800 ein sicheres und ergonomisches Arbeiten bis in Höhen von 6,25m. Dank des innovativen Click-Systems lassen sich die Aufsätze rasch und ohne Werkzeug wechseln. Wie alle BERGER Teleskopstangen ist auch die ArboRapid mit der zuverlässigen, stufenlosen Schnellverriegelung aus beschichtetetem Qualitätsstahl ausgestattet. Die 3-teilige ArboRapid Teleskopstange ist auf einer Länge von 1,75 m bis 4,65 m erweiterbar und mit jedem BERGER Aufsatzwerkzeug, mit der SherillTree BigShot®, sowie per Adapter mit der SlingLine 2 kompatibel. **Säge ist in dem Preis nicht enthalten**
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,8524*
€ 300,8944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,49*
€ 288,5631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
97210
ab € 5,17*
Zubehör
Berger
97217
ab € 43,51*
Zubehör
Berger
97220
ab € 38,04*
Zubehör
Berger
97219
ab € 43,00*
Zubehör
Berger
97230
ab € 4,65*
Zubehör
Berger
97206
ab € 49,61*
Zubehör
Berger
97205
ab € 49,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.