Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 500 mm, R 18-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-01.045
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     01.045
EAN/GTIN:
     4050413045231
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 500 mm, R 18-16

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
19,57 kg
Breite:
530 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
519 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, leergehäuse 400mm tiefe, leergehäuse, schubkastenschrank grau, Gehäuse, Schubladenschrankgehäuse, T500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.100VA
ab € 46,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.100VA-75
ab € 64,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.150VA
ab € 49,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.150VA-75
ab € 68,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.200VA
ab € 54,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.200VA-75
ab € 71,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.250VA
ab € 58,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.250VA-75
ab € 75,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.300VA
ab € 61,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.046.300VA-75
ab € 78,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.