Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltüre Scharnier rechts, R 18-24, Blendenhöhe 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-01.050.700EL
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     01.050.700EL
EAN/GTIN:
     4050413029705
Suchbegriffe:
Flügeltüre
T750
Zubehör

Flügeltüre Scharnier links, R 18-24, Blendenhöhe 700 mm

Artikelbeschreibung:

  • Flügeltüre mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2x Schlüssel
  • Scharnier links
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
495 mm
Höhe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.