Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-014500221
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     014500221
EAN/GTIN:
     4050413095328
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Kunststoff-Sichtlagerkasten, rot

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 280 x 179 x 185 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
Polypropylen
Breite:
330 mm
Tiefe:
213 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten bedrunka, lagersichtbox, Behälter, Lagersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.