Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Sichtlagerkasten, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-015500221
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     015500221
EAN/GTIN:
     4050413095373
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Kunststoff-Sichtlagerkasten, rot

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 280 x 179 x 137 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
Polypropylen
Breite:
330 mm
Tiefe:
213 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten bedrunka, lagersichtbox, Behälter, Lagersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.