Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanne unten für CNC-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.85.06
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.85.06
EAN/GTIN:
     4050413048324
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
cnc-transportwagen bedrunka
cnc transportwagen

Wanne unten für CNC-Wagen

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,83 kg
Breite:
835 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör, CNC-Aufnahmeträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.