Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für CNC-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.86.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.86.01
EAN/GTIN:
     4050413000186
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Schrankschloss
Schrankschlösser

Gehäuse für CNC-Wagen

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • mit Zylinderschloß
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
65,85 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
1003 mm
Höhe:
1019 mm
Weitere Suchbegriffe: cnc-transportwagen bedrunka, schrankschloss, CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Gehäuse, CNC-Aufnahmeträger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,32*
€ 450,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.