Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden, R 18-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1094.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1094.01
EAN/GTIN:
     4050413048355
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Stahlfachboden für Kastenwerkbank, R 18-24

Rastermaße: R 18-24

  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
499 mm
Tiefe:
705 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank, Mechanikerwerkbank, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, Zubehör, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.