Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.19.001-9
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.001-9
EAN/GTIN:
     4050413036017
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Leergehäuse
kastenwerkbank bedrunka

Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
123,28 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
959 mm
Weitere Suchbegriffe: kastenwerkbank, Kastenwerkbänke, Werkbank, Schublade, T750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,01*
€ 805,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,52*
€ 796,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 660,87*
€ 786,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,95*
€ 777,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,78*
€ 745,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,64*
€ 676,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.050.450R
ab € 49,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.050.450L
ab € 49,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.050.600
ab € 59,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB20075
ab € 262,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.105
ab € 61,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.20
ab € 39,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.23
ab € 1.320,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.22
ab € 1.336,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.21
ab € 1.489,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.100V10
ab € 83,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.125V10
ab € 92,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.150V10
ab € 94,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.175V10
ab € 96,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.200V10
ab € 101,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.250V10
ab € 105,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.